Eriks
NORGREN

NORGREN Filter/Druckregelventil B74G-6GK-QP3-RFN G3/4-0,3...4bar-man ablauf-40µm

  • ERIKS:12180240
  • Hersteller:B74G-6GK-QP3-RFN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

487,15 €/ Stückexkl. MwSt

569,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 4 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium