Eriks
NORGREN

NORGREN ew-Kompaktzylinder RA/193040/MX/10

  • ERIKS:23599604
  • Hersteller:RA/193040/MX/10
Image 1
▪ Entspricht ISO 21287
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden
Zur Liste hinzufügen

169,62 €/ Stückexkl. MwSt

198,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RA/193000/M
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard