Eriks
NORGREN

NORGREN einfachwirkender Zylinder RM/91016/M/10

  • ERIKS:11580516
  • Hersteller:RM/91016/M/10
Image 1
▪ Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO-Modelle
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Standardmagnetkolben
Zur Liste hinzufügen

77,59 €/ Stückexkl. MwSt

90,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/91000/M
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung