Eriks
NORGREN

NORGREN einfachwirkender Zylinder RM/28016/M/50

  • ERIKS:11580473
  • Hersteller:RM/28016/M/50
Image 1
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Abmessungen entsprechend ISO 6432
▪ Hochfestes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Korrosionsbeständig
▪ Lieferung erfolgt mit Muttern auf der Kolbenstange und dem Kolbenstangenlager
Zur Liste hinzufügen

77,49 €/ Stückexkl. MwSt

90,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/28000/M
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard