Eriks
NORGREN

NORGREN einfachwirkender Zylinder PRA/181040/M/100

  • ERIKS:11580317
  • Hersteller:PRA/801040/M/100
Image 1
▪ Universeller Einsatz durch Anpassung an ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1
▪ Vier Nuten am Zylinderrohr ermöglichen direkte Befestigung der Magnetschalter M/50
▪ Befestigungselemente entsprechend ISO 15552, 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
Zur Liste hinzufügen

229,22 €/ Stückexkl. MwSt

268,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PRA/181000/M
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard