Eriks
NORGREN

NORGREN einfachwirkender Zylinder M/50163/25

  • ERIKS:11580280
  • Hersteller:M/50163/25
Image 1
▪ Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

457,89 €/ Stückexkl. MwSt

535,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50100
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard