443,61 €/ Stückexkl. MwSt
519,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/50100 |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde fix |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |