Eriks
NORGREN

NORGREN einfachwirkender Zylinder M/50150/25

  • ERIKS:11580278
  • Hersteller:M/50150/25
Image 1
▪ Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

394,82 €/ Stückexkl. MwSt

461,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50100
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard