Eriks
NORGREN

NORGREN einfachwirkender Zylinder M/50120/4

  • ERIKS:11580273
  • Hersteller:M/50120/4
Image 1
▪ Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

360,44 €/ Stückexkl. MwSt

421,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50100
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard