134,80 €/ Stückexkl. MwSt
157,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/50100 |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Hublänge | 4 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde fix |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |