Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/192032/M/30

  • ERIKS:12701204
  • Hersteller:RM/192032/M/30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,56 €/ Stückexkl. MwSt

234,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/192000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
VDMA 24562
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar