Eriks
NORGREN

NORGREN Durchflussregler, Serie S

  • ERIKS:11586035
  • Hersteller:S/836
Image 1
▪ Geeignet für Leitungseinbau
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Arretierbare Einstellschraube mit Positionsmarkierung
▪ Geeignet für Wandmontage
▪ Hoher Betriebsdruck
Zur Liste hinzufügen

87,80 €/ Stückexkl. MwSt

102,73 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/800
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0.3 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung