Eriks
NORGREN

NORGREN Druckregler 102GB0828 Ø 8xG1/4

  • ERIKS:11582192
  • Hersteller:102GB0828
Image 1
▪ Kompaktes Design
▪ Push-In Schnellsteckverbindungen erleichtern den Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Optimale Schlauchsicherung
▪ Vereinfachung von pneumatischen Systemen
Zur Liste hinzufügen

80,68 €/ Stückexkl. MwSt

94,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
102GB
Armatur Typ
Differenzdruck-Regelverschraubung
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Körper
Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft