Eriks
NORGREN

NORGREN Druckregler 102GB0418 Ø 4xG1/8

  • ERIKS:11582190
  • Hersteller:102GB0418
Image 1
▪ Kompaktes Design
▪ Push-In Schnellsteckverbindungen erleichtern den Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Optimale Schlauchsicherung
▪ Vereinfachung von pneumatischen Systemen
Zur Liste hinzufügen

79,87 €/ Stückexkl. MwSt

93,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
102GB
Armatur Typ
Differenzdruck-Regelverschraubung
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Körper
Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft