Eriks
NORGREN

NORGREN druckregelventil R07-100-RNAA G1/8 0,1...0,7bar

  • ERIKS:13275314
  • Hersteller:R07-100-RNAA
Image 1
▪ Standardausführung mit Überdrucksicherung
▪ Miniregler für allgemeine pneumatische Anwendungen
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen

60,10 €/ Stückexkl. MwSt

70,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R07
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.1 bis 0.7 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -34 bis 65 °C