Eriks
NORGREN

NORGREN Druckregelventil Micro Trol R24-800-RNSG G1-16b

  • ERIKS:11584749
  • Hersteller:R24-800-RNSG
Image 1
▪ Sehr hoher Durchfluss sowie Entlüftungscharakteristik
▪ Leicht zu regulieren, auch bei hohem Ausgangsdruck
▪ Überdrucksicherung verhindert Ansteigen des Sekundärdrucks über den eingestellten Wert
▪ Paneelmontage
Zur Liste hinzufügen

934,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.093,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Micro Trol
Typ
R24
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.7 bis 17 bar