834,01 €/ Stückexkl. MwSt
975,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Micro Trol |
Typ | R24 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 17 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zink-Legierung |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |