Eriks
NORGREN

NORGREN Druckregelventil Micro Trol R24-400-RNLG G1/2-8b

  • ERIKS:11584737
  • Hersteller:R24-400-RNLG
Image 1
▪ Sehr hoher Durchfluss sowie Entlüftungscharakteristik
▪ Leicht zu regulieren, auch bei hohem Ausgangsdruck
▪ Überdrucksicherung verhindert Ansteigen des Sekundärdrucks über den eingestellten Wert
▪ Paneelmontage
Zur Liste hinzufügen

608,61 €/ Stückexkl. MwSt

712,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Micro Trol
Typ
R24
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.7 bis 8 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C