Eriks
NORGREN

NORGREN druckregelventil 11-818-110 G1/4 0,4...10bar

  • ERIKS:11584618
  • Hersteller:11-818-110
Image 1
▪ Präzisionsdruckregler für höchste Anforderungen bezüglich Regelgenauigkeit
▪ Ideal im Messgerätebereich und für Laboreinsätze
Zur Liste hinzufügen

257,37 €/ Stückexkl. MwSt

301,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
11-818
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.4 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
14 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C