Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer, Serie R17-800-RNLG G1-8bar

  • ERIKS:11584700
  • Hersteller:R17-800-RNLG
Image 1
▪ Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
▪ Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
▪ Standard relieving models allow reduction of outlet pressure even when the system is dead-ended
▪ Full flow gauge ports
▪ Low torque, non-rising adjusting knob
▪ Integral locking device on knob adjustment
▪ Can be serviced without removal from the air line
Zur Liste hinzufügen

376,42 €/ Stückexkl. MwSt

440,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R17
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 8.5 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -34 bis 80 °C