1.863,58 €/ Stückexkl. MwSt
2.180,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 20AG |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.1 bis 3.5 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 28 bar |
Material Dichtung | Synthetisches Elastomer |
Material Gehäuse | Zink |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |