Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer, Serie 20AG-8G-PH100 G1-8b

  • ERIKS:11584629
  • Hersteller:20AG-8G-PH100
Image 1
▪ Regler für allgemeine Pneumatikanwendungen
Zur Liste hinzufügen

1.876,63 €/ Stückexkl. MwSt

2.195,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
20AG
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.2 bis 8 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
28 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C