Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer Serie 11-818-987 G1/4-0,5bar

  • ERIKS:11584620
  • Hersteller:11-818-987
Image 1
▪ Präzisionsdruckregler für höchste Anforderungen bezüglich Regelgenauigkeit
▪ Ideal im Messgerätebereich und für Laboreinsätze
Zur Liste hinzufügen

271,72 €/ Stückexkl. MwSt

317,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
11-818
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.02 bis 0.5 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
8 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C