Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer in der Leitung, Serie R07-200-RGKA

  • ERIKS:11612104
  • Hersteller:R07-200-RGKA
Image 1
▪ Standardausführung mit Überdrucksicherung
▪ Miniregler für allgemeine pneumatische Anwendungen
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen

101,97 €/ Stückexkl. MwSt

119,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R07
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 7 bar
Mit Manometer
Ja
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -34 bis 150 °C