Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer Edelstahl, Serie R38-240-RNCA NPT1/4-2bar

  • ERIKS:11584769
  • Hersteller:R38-240-RNCA
Image 1
▪ Die Werkstoffe entsprechen den NACE*-Empfehlungen (MR- 0175, Stand 2002) * National Association of Corrosion Engineers - Prüfung von Ausrüstungen für Einsätze in der Öl-Industrie, speziell auf Beständigkeit gegen Sulfide und Korrosion.
▪ Einsetzbar in maritimer Umgebung, in der Öl- und Gasförderung, Chemie sowie allgemeinen Industrieanwendungen
Zur Liste hinzufügen

675,80 €/ Stückexkl. MwSt

790,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R38
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.04 bis 2 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
31 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Edelstahl
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C