675,80 €/ Stückexkl. MwSt
790,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | R38 |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.07 bis 4 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 31 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |