Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer Edelstahl, Serie R22-RNMA NPT1/2-10bar

  • ERIKS:11584721
  • Hersteller:R22-401-RNMA
Image 1
▪ Die Werkstoffe entsprechen den NACE-Empfehlungen (MR-0175, Stand 2002)
▪ 25-μm-Filterelement als Standard
▪ Ausrichtbarer Metallbehälter mit Sichtglas
Zur Liste hinzufügen

1.152,31 €/ Stückexkl. MwSt

1.348,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R22
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.4 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Edelstahl
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C