Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer Edelstahl, Serie R22-RNFA NPT1/2-4bar

  • ERIKS:11584720
  • Hersteller:R22-401-RNFA
Image 1
▪ Die Werkstoffe entsprechen den NACE-Empfehlungen (MR-0175, Stand 2002)
▪ 25-μm-Filterelement als Standard
▪ Ausrichtbarer Metallbehälter mit Sichtglas
Zur Liste hinzufügen

1.182,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.383,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R22
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 4 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Edelstahl
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C