287,81 €/ Stückexkl. MwSt
336,74 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | R05 |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 8.6 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Material Dichtung | Synthetisches Elastomer |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Temperaturbereich | von -34 bis 66 °C |