Eriks
NORGREN

NORGREN Druckluftfilter Typ F72G-2GN-SD3 Metall G 1/4" Entleerung halbautomatisch

  • ERIKS:11581039
  • Hersteller:F72G-2GN-SD3
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

256,58 €/ Stückexkl. MwSt

300,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72G
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Halbautomatisch
Max. Betriebsdruck
17 MPa
Maximum Durchfluss
1,680 l/min
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Metall
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen PP
Gewicht
490 g