193,14 €/ Stückexkl. MwSt
225,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F72G |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 17 MPa |
Maximum Durchfluss | 1,680 l/min |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Metall |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen PP |
Gewicht | 490 g |