Eriks
NORGREN

NORGREN Drehzylinder M/60273/M/90

  • ERIKS:11576891
  • Hersteller:M/60273/M/90
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.229,13 €/ Stückexkl. MwSt

3.778,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60270/M
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Hublänge
90 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Enddeckel
Aluminium-Legierung
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar