2.651,01 €/ Stückexkl. MwSt
3.101,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/60270/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
Hublänge | 90 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Material Zylinderrohr | Aluminium |
Material Enddeckel | Aluminium-Legierung |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 7 bar |