1.154,29 €/ Stückexkl. MwSt
1.350,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/60210/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Material Zylinderrohr | Aluminium-Legierung |
Material Enddeckel | Aluminium-Legierung |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 7 bar |