Eriks
NORGREN

NORGREN Drehzylinder M/162040/MI/180

  • ERIKS:11576805
  • Hersteller:M/162040/MI/180
Image 1
▪ Einstellbare Endlagendämpfung
▪ Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab
▪ Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglicht den Anbau von Norm-Befestigungselementen
Zur Liste hinzufügen

1.410,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.649,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/162000/MI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
180 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar