Eriks
NORGREN

NORGREN Drehmodul M/60287/TI/90

  • ERIKS:11580214
  • Hersteller:M/60287/TI/90
Image 1
▪ Kompakter Aufbau
▪ Geeignet für Drehmomente von 6 bis 240 Nm
▪ Fixierte und einstellbare Drehwinkel von 90 bis 270 Grad
▪ Einzel- und Doppelflügelkonstruktion
Zur Liste hinzufügen

2.964,18 €/ Stückexkl. MwSt

3.468,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60285
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Hublänge
90 mm
Anschluss
G3/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminiumguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Doppelflügel