Eriks
NORGREN

NORGREN Drehmodul M/60284/TE

  • ERIKS:11580207
  • Hersteller:M/60284/TE
Image 1
▪ Modernes, kompaktes Design
▪ Drehmomente von 0,15 … 247 Nm
Zur Liste hinzufügen

1.979,07 €/ Stückexkl. MwSt

2.315,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60280
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Anschluss
G1/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminiumguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Doppelflügel