876,57 €/ Stückexkl. MwSt
1.025,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/60280 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Hublänge | 90 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Material Zylinderrohr | Aluminiumguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Einzelflügel |