Eriks
NORGREN

NORGREN Drehmodul M/60282/IE

  • ERIKS:11576901
  • Hersteller:M/60282/IE
Image 1
▪ Modernes, kompaktes Design
▪ Drehmomente von 0,15 … 247 Nm
Zur Liste hinzufügen

762,08 €/ Stückexkl. MwSt

891,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60280
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Anschluss
M 5 mm
Material Zylinderrohr
Aluminiumguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 7 bar
Variante
Einzelflügel