Eriks
NORGREN

NORGREN Drehmodul M/60282/90

  • ERIKS:11576900
  • Hersteller:M/60282/90
Image 1
▪ Modernes, kompaktes Design
▪ Drehmomente von 0,15 … 247 Nm
Zur Liste hinzufügen

546,46 €/ Stückexkl. MwSt

639,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60280
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Hublänge
90 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Zylinderrohr
Aluminiumguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 7 bar
Variante
Einzelflügel