Eriks
NORGREN

NORGREN Drehmodul M/60281/IE

  • ERIKS:11576898
  • Hersteller:M/60281/IE
Image 1
▪ Modernes, kompaktes Design
▪ Drehmomente von 0,15 … 247 Nm
Zur Liste hinzufügen

707,64 €/ Stückexkl. MwSt

827,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60280
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Anschluss
M 5 mm
Material Zylinderrohr
Aluminiumguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 7 bar
Variante
Einzelflügel