Eriks
NORGREN

NORGREN Drehkupplung (schnell), Außengewinde BSPT 04016200 R1/4

  • ERIKS:11581794
  • Hersteller:04016200
Image 1
▪ Ausführungen für Druck- und Vakuumanwendungen
▪ Geeignet für verschiedene Fluide
Zur Liste hinzufügen

693,93 €/ Stückexkl. MwSt

811,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
04016
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 7 bar
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Gehäuse
Messing
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C