Eriks
NORGREN

NORGREN Drehkupplung (langsam), Außengewinde BSPT 04017600 R3/8

  • ERIKS:11581797
  • Hersteller:04017600
Image 1
▪ Geeignet für verschiedene Fluide
Zur Liste hinzufügen

311,38 €/ Stückexkl. MwSt

364,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
04017
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 7 bar
Material Dichtung
FKM (FPM)
Material Gehäuse
Messing
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C