Eriks
NORGREN

NORGREN Drehantriebe M/162032/MI/270

  • ERIKS:23596789
  • Hersteller:M/162032/MI/270
Image 1
▪ Einstellbare Endlagendämpfung
▪ Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab
▪ Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglicht den Anbau von Norm-Befestigungselementen
Zur Liste hinzufügen

1.132,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.325,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/162000/MI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
270 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar