Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder VSM/55640/N2/250

  • ERIKS:11580195
  • Hersteller:VSM/55640/N2/250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

817,79 €/ Stückexkl. MwSt

956,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
VSM/55600
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 38x1.5
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von 2 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange