Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder TRM/92100/M/25

  • ERIKS:24204988
  • Hersteller:TRM/92100/M/25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

745,08 €/ Stückexkl. MwSt

871,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
TRM/92000/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 16
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Hitzebeständig