Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder TRM/92032/M/40

  • ERIKS:11580171
  • Hersteller:TRM/92032/M/40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,63 €/ Stückexkl. MwSt

296,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
TRM/92000/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Hitzebeständig