Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder SM/960/250

  • ERIKS:11580131
  • Hersteller:SM/960/250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.501,77 €/ Stückexkl. MwSt

2.927,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
SM/900
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 in
Hublänge
250 mm
Anschluss
G1/2 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 30x3.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard