Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder SA/8320/M/150

  • ERIKS:12464019
  • Hersteller:SA/8320/M/150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.003,26 €/ Stückexkl. MwSt

5.853,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
SA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
G1 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 48x2
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 4.5 bis 10 bar