7.013,31 €/ Stückexkl. MwSt
8.205,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | SA/8000/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Hublänge | 1.9 mm |
Anschluss | G1 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 42x2 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 4.5 bis 10 bar |